PICA - Huopakynä PICA 520 - P52046 MUSTA 1-4MM

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PICA - Huopakynä PICA 520 - P52046 MUSTA 1-4MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huopakynä

  • Väri - musta

  • Kärjen muoto - pyöreä kärki

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056152429

Sähkönumero

6427307

Toimittajan tuotenumero

P52046

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

huopakynä

Väri:

musta

Kärjen muoto:

pyöreä kärki

Vedenkestävä:

kyllä

Permanetti, erittäin valonkestävä maalikynä. Soveltuu mm. kaapelin merkintään.

PICA huopakynä musta Classic 520, pyöreäkärkinen. Permanenttikynä melkein kaikille pinnoille. Alkoholipohjainen vedenkestävä huopakynä. Soveltuu hyvin kiiltäville ja huokoisille pinnoille, kuten metallille, tiilille, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Nopeasti kuivuva muste, pysyvä jälki noin 10 sekunnissa. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kynä kestää kuivumatta jopa 14pv ilman korkkia. Kärjen koko 1-4mm.