PICA - PICA Merkintäkynä - Classic 520 mus. 1-4mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PICA - PICA Merkintäkynä - Classic 520 mus. 1-4mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huopakynä

  • Väri - musta

  • Kärjen muoto - pyöreä kärki

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056155543

Sähkönumero

6427352

Toimittajan tuotenumero

P52046SB

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

huopakynä

Väri:

musta

Kärjen muoto:

pyöreä kärki

Vedenkestävä:

kyllä

PICA pyöreäkärkinen huopakynä musta 1-4mm. Permanentti, vedenkestävä.Kiiltäville ja huokoisille pinnoille, mm. metalli, kumi, puu, lasi,kaakeli. Nopeasti kuivuva muste, ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä.Kestää kuivumatta jopa 14pv ilman korkkia.



Permanenttikynä melkein kaikille pinnoille. Alkoholipohjainen vedenkestävä huopakynä. Soveltuu hyvin kiiltäville ja huokoisille pinnoille, kuten metallille, tiilille, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Nopeasti kuivuva muste, pysyvä jälki noin 10 sekunnissa. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kynä kestää kuivumatta jopa 14pv ilman korkkia. Kärjen koko 1-4mm. SB pakattu.