PICA - PICA Merkintäkynä - Classic 521 mus. 2-6mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huopakynä

  • Väri - musta

  • Kärjen muoto - muu

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056156632

Sähkönumero

6427355

Toimittajan tuotenumero

P52146SB

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

huopakynä

Väri:

musta

Kärjen muoto:

muu

Vedenkestävä:

kyllä

PICA viistokärkinen huopakynä musta 2-6mm. Permanentti, vedenkestävä.Kiiltäville ja huokoisille pinnoille, mm. metalli, kumi, puu, lasi,kaakeli. Nopeasti kuivuva muste, ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä.Kestää kuivumatta jopa 14pv ilman korkkia.



PICA huopakynä musta Classic 521, viistokärkinen SB. Permanenttikynä melkein kaikille pinnoille. Alkoholipohjainen vedenkestävä huopakynä. Soveltuu hyvin kiiltäville ja huokoisille pinnoille, kuten metallille, tiilille, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Nopeasti kuivuva muste, pysyvä jälki noin 10 sekunnissa. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kynä kestää kuivumatta jopa 14pv ilman korkkia. Kärjen koko 2-6mm. SB-pakattu.