PICA - PICA Merkintäkynä - Classic 528 mus. 4-12mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huopakynä

  • Väri - musta

  • Kärjen muoto - muu

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056156847

Sähkönumero

6427356

Toimittajan tuotenumero

P52846SB

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

huopakynä

Väri:

musta

Kärjen muoto:

muu

Vedenkestävä:

kyllä

PICA viistokärkinen huopakynä XXL musta 4-12mm SB 528 Classic.Permanentti, vedenkestävä huopakynä. Nopeasti kuivuva jälki. Soveltuuhyvin kiiltäville ja huokoisille pinnoille.



PICA huopakynä musta Classic 528 XXL, viistokärkinen SB. Permanentti, alkoholipohjainen vedenkestävä huopakynä. Nopeasti kuivuva jälki ja kestävä merkintä. Soveltuu hyvin kiiltäville ja huokoisille pinnoille, kuten metallille, tiilelle, kumille, puulle, lasille, kaakelille. Erityisen pysyvä muste. Vedenkestävä ja pysyvä jälki noin 5 sekunnissa. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kärjen koko 4-12mm. SB-pakattu.