PICA - PICA Merkintäkynä - Gel-marker punainen

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PICA - PICA Merkintäkynä - Gel-marker punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Kärjen muoto - pyöreä kärki

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056155246

Sähkönumero

6427347

Toimittajan tuotenumero

P8082SB

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Kärjen muoto:

pyöreä kärki

Vedenkestävä:

kyllä

PICA Gel-marker punainen, SB-pakkaus. Erinomainen merkkausjälkivaikeille pinnoille. Pysyvä, kestävä jälki. Toimii myös veden alla.Näkyy hyvin tummilla pinnoilla. Terän pituutta voidaan säädellä tarpeenmukaan. Korkissa teroitin. Lämmönkesto 1000 astC.



Erinomainen merkkausjälki vaikeille pinnoille. Sään ja valon kestävä - ihanteellinen ulkokäyttöön. Erittäin helppo ja vaivaton käsittely. Pysyvä, kestävä jälki. Voidaan käyttää myös veden alla. Merkinnät sekä kiiltäville että karkeille pinnoille. Näkyy tummilla ja vaaleilla, kylmillä ja kuumilla sekä öljyisillä että ruosteisilla pinnoilla. Pysyvin jälki muutaman minuutin kuluttua merkitsemisestä. Ihanteellinen kumille, tiilelle, lasille, puulle, muoville ja metallille. Terän pituutta voidaan säädellä tarpeen mukaan. Korkissa teroitin. Lämmönkesto jopa noin 1000°C asti. SB-pakattu.