PICA - PICA Merkintäkynä - Instant White 532 1-2mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - huopakynä

  • Väri - valkoinen

  • Kärjen muoto - pyöreä kärki

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056156755

Sähkönumero

6427358

Toimittajan tuotenumero

P53252SB

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

huopakynä

Väri:

valkoinen

Kärjen muoto:

pyöreä kärki

Vedenkestävä:

kyllä

PICA pyöreäkärkinen huopakynä Instant White 1-2mm SB, 532 Classic.Valkoisen maalikynän ominaisuudet huopakynässä. Ei vaadi ravistelua taipumppausta. Permanentti, vedenkestävä huopakynä. Nopeasti kuiva, eisisällä tolueenia tai ksyleeniä.



PICA huopakynä Instant White 532, SB. Valkoisen maalikynän ominaisuudet huopakynässä! Merkkaa useimmille pinnoille. Ihanteellinen lasille, muoville, puulle, laminaatille ja metallille. Ei vaadi ravistelua tai pumppausta. Permanentti, vedenkestävä huopakynä. Nopeasti kuiva, pysyvä jälki noin 20 sekunnissa. Sopii monipuoliseen käyttöön. Ei sisällä tolueenia tai ksyleeniä. Kärjen koko 1-2mm. SB-pakattu.