Etusivu

PICA - PICA Merkintäkynä - Visor liitukynä sininen

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vahaliitu

  • Väri - sininen

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056156939

Sähkönumero

6427362

Toimittajan tuotenumero

P99041SB

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vahaliitu

Väri:

sininen

Vedenkestävä:

kyllä

PICA VISOR liitukynä sininen, SB. Vahaliitu lähes kaikenlaisien pintojen ja materiaalien merkkaukseen esim. öljyisille,ruosteisille, märille ja pölyisille pinnoille. Kynässä patentoitu mekanismi. Liitu liukuu pidikkeessä kynän runkoa kiertämällä.

PICA Visor vahaliitu sininen SB. Innovatiivinen vahaliitu lähes kaikenlaisien pintojen ja materiaalien vedenkestävään merkkaukseen, kiiltävästä pinnasta karkeaan. Ihanteellinen kumille, tiilelle, lasille, muoville, puulle, laminaatille ja metallille. Soveltuu myös öljyisille, ruosteisille, märille ja pölyisille pinnoille. Kynässä patentoitu mekanismi. Erittäin riittoisa ja ympäristöystävällinen laadukkuutensa ja uudelleentäyttö ominaisuutensa ansiosta. Liitu liukuu pidikkeessä kynän runkoa kiertämällä. Uusi vahaliitu on vaihdettavissa sotkematta käsiä. Liitu ei kuivu koskaan! Pituus 85mm. Halkaisija 10mm. SB-pakattu.