Etusivu

PICA - PICA Merkintäkynä - Visor liitukynä valkoinen

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vahaliitu

  • Väri - valkoinen

  • Vedenkestävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056156991

Sähkönumero

6427364

Toimittajan tuotenumero

P99052SB

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vahaliitu

Väri:

valkoinen

Vedenkestävä:

kyllä

PICA VISOR liitukynä valkoinen, SB. Vahaliitu lähes kaikenlaisienpintojen ja materiaalien merkkaukseen esim. öljyisille, ruosteisille,märille ja pölyisille pinnoille. Kynässä patentoitu mekanismi. Liituliukuu pidikkeessä kynän runkoa kiertämällä.

PICA Visor vahaliitu valkoinen SB. Innovatiivinen vahaliitu lähes kaikenlaisien pintojen ja materiaalien vedenkestävään merkkaukseen, kiiltävästä pinnasta karkeaan. Ihanteellinen kumille, tiilelle, lasille, muoville, puulle, laminaatille ja metallille. Soveltuu myös öljyisille, ruosteisille, märille ja pölyisille pinnoille. Kynässä patentoitu mekanismi. Erittäin riittoisa ja ympäristöystävällinen laadukkuutensa ja uudelleentäyttö ominaisuutensa ansiosta. Liitu liukuu pidikkeessä kynän runkoa kiertämällä. Uusi vahaliitu on vaihdettavissa sotkematta käsiä. Liitu ei kuivu koskaan! Pituus 85mm. Halkaisija 10mm. SB-pakattu.