PICA - PICA Merkintäkynä - Vahaliitu 591 punainen

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PICA - PICA Merkintäkynä - Vahaliitu 591 punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vahaliitu

  • Väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056152719

Sähkönumero

6427370

Toimittajan tuotenumero

P59140

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vahaliitu

Väri:

punainen

PICA vahaliitu punainen Classic Eco 591. Liidun pituus 120 mm jahalkaisija 12 mm.

PICA vahaliitu punainen Classic Eco 591. Soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen rakennustekniikan ja teollisuuden alalla. Hyvä hinta-laatusuhde. Pituus 110 mm.