PICA - PICA Merkintäkynä - Vahaliitu 591 valkoinen

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
PICA - PICA Merkintäkynä - Vahaliitu 591 valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vahaliitu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260056152757

Sähkönumero

6427374

Toimittajan tuotenumero

P59152

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vahaliitu

Väri:

valkoinen

PICA vahaliitu valkoinen, Classic Eco 591. Liidun pituus 120 mm jahalkaisija 12 mm.

PICA vahaliitu valkoinen Classic Eco 591. Soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen rakennustekniikan ja teollisuuden alalla. Hyvä hinta-laatusuhde. Pituus 110 mm.