PIKE - Kellokytkin mekaaninen Timer - AT 1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - kyllä
Kideohjattu - ei
Syöttöjännite - 220...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468021620
Sähkönumero
2607739
Toimittajan tuotenumero
0260888
Tukkuerä
1
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kideohjattu:
ei
Syöttöjännite:
220...230 V
Asennustapa:
muu
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Välikellokytkin pistorasiaan
Autolämmitykseen, kosketin 16A, suojausluokka IP 20. Pakkaskestävyys -40°C.

PIKE -tuote
Tutustu PIKE-sarjaan


