Etusivu

PIKE - Kellokytkin pikelle - AT-1/PIKE PRO

Theben Oy
KopioiKopioi
PIKE - Kellokytkin pikelle - AT-1/PIKE PRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - ei

  • Verkkosynkronointi - kyllä

  • Kideohjattu - ei

  • Syöttöjännite - 220...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468021224

Sähkönumero

9754608

Toimittajan tuotenumero

0260890

Tukkuerä

1

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

ei

Verkkosynkronointi:

kyllä

Kideohjattu:

ei

Syöttöjännite:

220...230 V

Asennustapa:

muu

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Välikellokytkin pistorasiaan. Autolämmitykseen, kosketin 16A, suojausluokka IP 20. Pakkaskestävyys -40°C.