PIPELIFE - Asennusputki muovi - HF TAM 16 /100m harmaa

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi
PIPELIFE - Asennusputki muovi - HF TAM 16 /100m harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva

  • Puristuslujuus - 750 N

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2800 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5420056200035

Sähkönumero

1100042

Toimittajan tuotenumero

1234003598

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Ulkohalkaisija:

16 mm

Taipuisuus:

taipuisa, itsestään palautuva

Puristuslujuus:

750 N

Halogeeniton:

ei

Päällystemateriaali:

päällystämätön

Paloa ylläpitävä:

ei

Pituussuunnassa halkaistu:

ei

HF TAM 16 750N 100m HARM