PIPELIFE - Asennusputki muovi - HF TAM 25 /100m harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Ulkohalkaisija - 25 mm
Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva
Puristuslujuus - 750 N
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5420056200059
Sähkönumero
1100044
Toimittajan tuotenumero
1234003600
Tukkuerä
2400
Väri:
harmaa
Ulkohalkaisija:
25 mm
Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva
Puristuslujuus:
750 N
Halogeeniton:
ei
Päällystemateriaali:
päällystämätön
Paloa ylläpitävä:
ei
Pituussuunnassa halkaistu:
ei
HF TAM 25 750N 100m HARM


