PIPELIFE - Asennusputki muovi - HF TAM 32 /50m harmaa

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi
PIPELIFE - Asennusputki muovi - HF TAM 32 /50m harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Ulkohalkaisija - 32 mm

  • Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva

  • Puristuslujuus - 750 N

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5420056200066

Sähkönumero

1100045

Toimittajan tuotenumero

1234003601

Tukkuerä

800

Väri:

harmaa

Ulkohalkaisija:

32 mm

Taipuisuus:

taipuisa, itsestään palautuva

Puristuslujuus:

750 N

Halogeeniton:

ei

Päällystemateriaali:

päällystämätön

Paloa ylläpitävä:

ei

Pituussuunnassa halkaistu:

ei

HF TAM 32 750N 50m HARM