PIPELIFE - Asennusputki muovi - UV HF TAM 16 750N 100m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva

  • Puristuslujuus - 750 N

Pakkaus ja ehdot

  • 2800 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5420056289344

Sähkönumero

1100031

Toimittajan tuotenumero

1234003366

Tukkuerä

2800

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

16 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Taipuisuus:

taipuisa, itsestään palautuva

Puristuslujuus:

750 N

Palokestävyys UL94 mukaan:

V1

Halogeeniton:

kyllä

Paloa ylläpitävä:

ei

Vetolanka:

ei

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ASENNUSPUTKI UV HF PP TAM 16 750N 100m

Asennusputki muovi

PIPELIFE -tuote

Tutustu PIPELIFE-sarjaan