PIPELIFE - Asennusputki muovi - UV HF TAM 20 750N 100m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Ulkohalkaisija - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva

  • Puristuslujuus - 750 N

Pakkaus ja ehdot

  • 2400 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5420056289351

Sähkönumero

1100033

Toimittajan tuotenumero

1234003367

Tukkuerä

2400

Väri:

musta

Ulkohalkaisija:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Taipuisuus:

taipuisa, itsestään palautuva

Puristuslujuus:

750 N

Palokestävyys UL94 mukaan:

V1

Halogeeniton:

kyllä

Vetolanka:

ei

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ASENNUSPUTKI UV HF PP TAM 20 750N 100m

Asennusputki muovi

PIPELIFE -tuote

Tutustu PIPELIFE-sarjaan