PIPELIFE - Asennusputki muovi - UV HF TAM 25 750N 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Ulkohalkaisija - 25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Taipuisuus - taipuisa, itsestään palautuva
Puristuslujuus - 750 N
Pakkaus ja ehdot
2400 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5420056289368
Sähkönumero
1100034
Toimittajan tuotenumero
1234003368
Tukkuerä
2400
Väri:
musta
Ulkohalkaisija:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Taipuisuus:
taipuisa, itsestään palautuva
Puristuslujuus:
750 N
Palokestävyys UL94 mukaan:
V1
Halogeeniton:
kyllä
Vetolanka:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Asennusputki muovi
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan


