PIPELIFE - Halkaistu suojaputki 100 Pun - PE-halk. suojap. 100x3000 PU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 120 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459293619
Sähkönumero
5261581
Toimittajan tuotenumero
70013901
Tukkuerä
162
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
120 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
100 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
PE-halkaistu suojaputki PE 100x3000 SRN Pun
Pipelife halkaistava PE-kaapelisuoja tele- ja sähköverkon rakentamiseen. Suojaputki on valmistettu polyeteeni muovista (PE). Tuotetta käytetään tilapäisenä kaapelinsuojana ja verkonrakentamisessa myös pysyvänä ratkaisuna kaapeleiden suojaamiseen. Halkaistua putkea voidaan jatkaa 200 mm limityksellä. Liitoskohta tulee aina vahvistaa esimerkiksi nippusiteellä. Halkaistuilla kaapelinsuojaputkilla voidaan myös korjata rikkoontuneita kaapelinsuojaputkia. Pipelifen halkaistut kaapelinsuojat ovat sisämittaputkia. Tämä tarkoittaa, että niiden sisään mahtuu putki, jonka ulkohalkaisija vastaa halkaistun putken sisähalkaisijaa. Pipelife halkaistu kaapelisuojaputki toimitetaan 3 metrin saloissa.
Pipelife halkaistava PE-kaapelisuoja tele- ja sähköverkon rakentamiseen. Suojaputki on valmistettu polyeteeni muovista (PE). Tuotetta käytetään tilapäisenä kaapelinsuojana ja verkonrakentamisessa myös pysyvänä ratkaisuna kaapeleiden suojaamiseen. Halkaistua putkea voidaan jatkaa 200 mm limityksellä. Liitoskohta tulee aina vahvistaa esimerkiksi nippusiteellä. Halkaistuilla kaapelinsuojaputkilla voidaan myös korjata rikkoontuneita kaapelinsuojaputkia. Pipelifen halkaistut kaapelinsuojat ovat sisämittaputkia. Tämä tarkoittaa, että niiden sisään mahtuu putki, jonka ulkohalkaisija vastaa halkaistun putken sisähalkaisijaa. Pipelife halkaistu kaapelisuojaputki toimitetaan 3 metrin saloissa.


