PIPELIFE - Jatkoholkki (15kpl/pakk.) Pipelife - HF TAM-16 Jatko Harmaa

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 16 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 75 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718892001822

Sähkönumero

1105070

Toimittajan tuotenumero

1196901976

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

16 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Halogeenivapaa asennusputken osaHalogeenivapaat asennusputkien osat. HFhalogeenivapaat osat soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin missävaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Palamista edistämättömätasennusosat.

Halogeenivapaat asennusputkien osat. HF halogeenivapaat osat soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin missä vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Palamista edistämättömät asennusosat.