Etusivu

PIPELIFE - Jatkoholkki (15kpl/pakk.) Pipelife - HF TAM-20 Jatko Harmaa

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 20 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 400 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8712603357604

Sähkönumero

1105071

Toimittajan tuotenumero

1196901961

Tukkuerä

400

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

20 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

HF TAM jatko 20 harm Halogeenivapaat asennusputkien osat. HF halogeenivapaat osat soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin missä vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Palamista edistämättömät asennusosat.