PIPELIFE - Jatkoholkki (15kpl/pakk.) Pipelife - HF TAM-25 Jatko Harmaa

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Halogeeniton:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 25 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 240 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8712603357611

Sähkönumero

1105072

Toimittajan tuotenumero

1196901962

Tukkuerä

320

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Halogeenivapaa asennusputken osa. Halogeenivapaat asennusputkien osat.HF halogeenivapaat osat soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin missävaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Palamista edistämättömätasennusosat.

Halogeenivapaat asennusputkien osat. HF halogeenivapaat osat soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin missä vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Palamista edistämättömät asennusosat.