PIPELIFE - Jatkoholkki (6kpl/pakk.) Pipelife - HF TAM-40 Jatko Harmaa

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

40 mm

Halogeeniton:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 40 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8712603357635

Sähkönumero

1105074

Toimittajan tuotenumero

1196901964

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

40 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Harjattu pinta:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

HF TAM jatko 40 harm

Halogeenivapaat asennusputkien osat. HF halogeenivapaat osat soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin missä vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Palamista edistämättömät asennusosat.