PIPELIFE - Jatkomuhvi muovi - UV JM 20

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

20 mm

Halogeeniton:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Putken nimellishalkaisija - 20 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - ei

  • Materiaalin laatu - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718892064520

Sähkönumero

1100057

Toimittajan tuotenumero

1196901487

Tukkuerä

50

Putken nimellishalkaisija:

20 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Kiilloitettu pinta:

ei

Kaksiosainen:

kyllä

Harjattu pinta:

ei

Lukitus:

ei

Sisäkiereellä:

ei

Jaettavissa osiin:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Tiivistemateriaali:

ei tiivistettä

Ulkokierteellä:

ei

Epäkeskeinen:

ei

Asennusputki UV JM Jatko 20

UV-suojattu jatko sileälle putkelle 20mm MUSTA PVC