PIPELIFE - Jatkomuhvi muovi - UV JM 40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken nimellishalkaisija - 40 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - musta
Halogeeniton - ei
Materiaalin laatu - PVC
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718892077087
Sähkönumero
1100060
Toimittajan tuotenumero
1196901568
Tukkuerä
48
Putken nimellishalkaisija:
40 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Kiilloitettu pinta:
ei
Kaksiosainen:
kyllä
Harjattu pinta:
ei
Lukitus:
ei
Sisäkiereellä:
ei
Jaettavissa osiin:
ei
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
Tiivistemateriaali:
ei tiivistettä
Ulkokierteellä:
ei
Epäkeskeinen:
ei
UV-suojatut jatkot UV-asennusputkien liitoksiin. Väri musta.


