PIPELIFE - Jatkoskaivo - OptoLife 1200/800x540

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaalin laatu - PE

  • Väri - musta

  • Pintamateriaali - muovi

  • Materiaali - muovi

  • Suojakannella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459132352

Sähkönumero

5262091

Toimittajan tuotenumero

70001443

Tukkuerä

4

Materiaalin laatu:

PE

Väri:

musta

Pintamateriaali:

muovi

Materiaali:

muovi

Suojakannella:

kyllä

Paino:

40 kg

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Kaapelikaivo

Nopeuta kaapeliverkon rakentamista Optolife kaapelikaivoilla. Optolife 1200 on oikea tuote kaapelikytkentöjen tekemiseen ja kaapeleiden varastointiin. Tuotteessa on kaapeli-/putkiaukotus jokaisella neljällä sivulla. Aukotus on avattavissa mittatarkaksi ilman erikoistyökaluja. OptoLife 1200 on uusi suurikokoisempi kaapelikaivo tele- ja datakaapeliverkkojen rakentamiseen. OptoLife 1200 on kehitetty asiakkaiden toiveiden mukaiseksi laajentamaan Optolife-kaivojen tuotevalikoimaa. Kaapelikaivossa on Pipelifen patentoitu aukotus kaikilla neljällä sivulla. Optolife kaapelikaivon aukotus on avattavissa mittatarkkuuteen ilman erikoistyökaluja. OptoLife 1200 kaapelikaivoon voit yhdistää kaivon jokaiselle neljälle sivulle kaapeli-/suojaputkia alla oleviin dimensiohin. Kaivo on nopea asentaa, mikä säästää asennusajassa ja kustannuksissa. Kaapelikaivo on mitoitettu kestämään yleiset kuormitusnormit ohjeiden mukaan asennettuna.