PIPELIFE - Jatkostarvike - PP 75 OPTO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali liitäntä 1 - polypropeeni
Malli / Tyyppi - 1-osainen
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 75 mm
Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 75
Pakkaus ja ehdot
36 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459565969
Sähkönumero
5261496
Toimittajan tuotenumero
70024797
Tukkuerä
36
Materiaali liitäntä 1:
polypropeeni
Malli / Tyyppi:
1-osainen
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
75 mm
Pintasuojausliitäntä 1:
käsittelemätön
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 75
Supistus:
ei
Muoto:
suora
Pintasuojaliitäntä 2:
käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 1:
käsittelemätön
Putkiosan pääväri:
harmaa
Tiivisteillä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Jatkomuhvi sileäpintaisille kaapelinsuojaputkille. Jatkomuhvissa tiivisteet. Valmistettu PP-muovista, tarjoten korkean iskukestävyyden korkeissa ja matalissa lämpötiloissa. Korkea kemikaalien kesto.


