PIPELIFE - Jatkostarvike - PVC TEL 200 jatkomuhvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali liitäntä 1 - polypropeeni
Malli / Tyyppi - 1-osainen
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 200 mm
Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön
Supistus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459143297
Sähkönumero
5261619
Toimittajan tuotenumero
70000345
Tukkuerä
1
Materiaali liitäntä 1:
polypropeeni
Malli / Tyyppi:
1-osainen
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
200 mm
Pintasuojausliitäntä 1:
käsittelemätön
Supistus:
ei
Muoto:
suora
Pintasuojaliitäntä 2:
käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 1:
käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 2:
käsittelemätön
Järjestelmäkohtainen:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus


