PIPELIFE - Jatkostarvike - Tupla 200 jatkomuhvi

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali liitäntä 1 - polypropeeni

  • Malli / Tyyppi - 1-osainen

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 200 mm

  • Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön

  • Muoto - suora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459136633

Sähkönumero

5261623

Toimittajan tuotenumero

70001013

Tukkuerä

1

Materiaali liitäntä 1:

polypropeeni

Malli / Tyyppi:

1-osainen

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

200 mm

Pintasuojausliitäntä 1:

käsittelemätön

Muoto:

suora

Pintasuojaliitäntä 2:

käsittelemätön

Pintakäsittelyliitäntä 1:

käsittelemätön

Putkiosan pääväri:

musta

Pintakäsittelyliitäntä 2:

käsittelemätön

Jatkomuhvi tuplaputkien liitoksiin. Tiiviste toimitetaan erikseen.