PIPELIFE - Kaapelinsuojaputki - PE Tupla 50/42 PUN 750N 6m

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi
PIPELIFE - Kaapelinsuojaputki - PE Tupla 50/42 PUN 750N 6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 480 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459984531

Sähkönumero

5262026

Toimittajan tuotenumero

70012201

Tukkuerä

480

Tupla-kaapelinsuojaputki 50/42 750N 6m EI TIIV pun

Tupla-kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa. Ei tiivistettä. Tupla-kaapelinsuojaputki on helppo asentaa keveyden ja käsiteltävyyden takia. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. PE-kaapelinsuojaputki tarjoaa korkean rengasjäykkyyden verkonrakentamisen tarpeisiin.

Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen, ja vihreä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. Tupla-kaapelinsuojan käyttöluokat erotetaan tunnisteväreistä.