PIPELIFE - Kanavaputki harmaa PIPELIFE - TEL OPTO B 100 X 6000 Harmaa

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 100 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459135131

Sähkönumero

5261510

Toimittajan tuotenumero

70001163

Tukkuerä

252

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

100 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PVC KAAPELINSUOJAPUTKI 100x3,0 SN8 OPTO 6m HARM

Kaapelinsuojaputki sähkö- ja televerkon rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki toimitetaan tiivisteellisellä muhvilla. Jäykkärakenteinen PVC-putki kestää pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. PVC-kaapelinsuojaputki kestää hyvin kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta sekä kitkalämpöä. Pipelife PVC-kaapelinsuoja soveltuu kaapelointien puhallustekniikka-asennuksiin. Kaapelinsuojaputken tiivisteellinen muhvi ja PVC-putken jäykkä rakenne pitää liitoksen tiiviinä. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa. PVC-kaapelinsuojaputket on saatavilla käyttöluokkiin SN16 raskaan liikenteen alueelle ja SN8 kevyen liikenteen alueelle. Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen. Punainen ja harmaa kaapelinsuoja televerkon rakentamiseen. Vihreää kaapelinsuojaputkea käytetään yleensä liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen. PVC-kaapelinsuojaputki on osa Pipelife kaapelinsuojaputkien järjestelmään ja se on yhteensopiva PVC-kaarien kanssa.