PIPELIFE - Läpivientitiiiviste - Tiiviste 110/138

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 110 mm

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 110...138 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459116000

Sähkönumero

5261580

Toimittajan tuotenumero

70000043

Tukkuerä

0

Nimellishalkaisija:

110 mm

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

110...138 mm

Väri:

musta

Läpivientitiiviste