PIPELIFE - Läpivientitiiiviste - Tiiviste 160/186

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 160 mm

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 160...186 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459115997

Sähkönumero

5261582

Toimittajan tuotenumero

70000044

Tukkuerä

0

Nimellishalkaisija:

160 mm

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

160...186 mm

Väri:

musta

Läpivientitiiviste