PIPELIFE - Asennusputki HF JM Halovolt - HF JM 32/26,6 750N 2,5m harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polypropeeni
Sisähalkaisija - 26.6 mm
Ulkohalkaisija - 32 mm
Taipuisuus - jäykkä
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459116581
Sähkönumero
1100003
Toimittajan tuotenumero
70004433
Tukkuerä
25
Materiaali:
polypropeeni
Sisähalkaisija:
26.6 mm
Ulkohalkaisija:
32 mm
Taipuisuus:
jäykkä
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
ei
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan


