PIPELIFE - Jatkoskaivo - OptoLife 1000/800x450

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaalin laatu - PE
Väri - musta
Pintamateriaali - muovi
Materiaali - muovi
Suojakannella - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459132345
Sähkönumero
5262092
Toimittajan tuotenumero
70001444
Tukkuerä
0
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
musta
Pintamateriaali:
muovi
Materiaali:
muovi
Suojakannella:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kaapelikaivo Optolife 1000 on helppo tuote kaapelikytkentöjen toteuttamiseen ja kaapeleiden varastointiin. Kytkentäkaivossa on on kaapeli-/suojaputkiaukotus jokaisella neljällä sivulla. Aukotus on avattavissa mittatarkaksi ilman erikoistyökaluja. OptoLife 1000 on kaapelikaivo televerkkojen rakentamiseen. OptoLife 1000 on kehitetty asiakkaiden toiveiden mukaiseksi helpottamaan ja nopeuttamaan televerkon rakentamista. Optolife kaapelikaivon aukotus on avattavissa mittatarkkuuteen ilman erikoistyökaluja. OptoLife 1000 kaapelikaivoon voit yhdistää kaivon kaapeli-/ suojaputkia alla oleviin dimensiohin. Kaivo on nopea asentaa, mikä säästää asennusajassa ja kustannuksissa. Optolife kaapelikaivot ja kansisto (3tn) ovat mitoitettu kestämään yleiset kuormitusnormit ohjeiden mukaan asennettuna. OptoLife 1000 kaapelikaivon löydät lähimmästä sähkötukkuliikkeestä.


