PIPELIFE - Sähköasennusputki PipeLife - JM 20 2.5m TopSpeed

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Halogeeniton - ei
Taipuisuus - jäykkä
Sisähalkaisija - 16.9 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459139092
Sähkönumero
XX1101021XX
Toimittajan tuotenumero
70000767
Tukkuerä
40
Materiaali:
PVC
Halogeeniton:
ei
Taipuisuus:
jäykkä
Sisähalkaisija:
16.9 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Väri:
valkoinen
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Soveltuu ulkoasennukseen:
ei
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Mitta-asteikko:
ei


