PIPELIFE - Suojaputki - PP DIVIO 110 750N 1,1m must

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459631947
Sähkönumero
5261722
Toimittajan tuotenumero
70026631
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
110 mm
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Iskulujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
normaali
Puristuslujuus standardin EN 61386-24 mukaan:
tyyppi 750
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä


