Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

PIPELIFE - Suojaputki - ROCKY SRE 140x12,7 100m kel

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 140 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459483881

Sähkönumero

5261645

Toimittajan tuotenumero

70023762

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

140 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Materiaalin laatu:

PE

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

keltainen

ROCKY kaapelinsuojaputki 140x12,7 SRE 100m musta ROCKY PE- keltainen kaapelinsuojaputki vaativiin maahan asennettaviin verkonrakennus kohteisiin. ROCKY-PE kaapelinsuojaputket toimitetaan 6 m salkoina, kiepillä, XL-kiepillä tai autokelalla. ROCKY keltainen kaapelinsuojaputki on varustettu punaisilla huomioraidoilla sekä Sähkökaapeli – Kraftkabel -tekstimerkinnöillä. ROCKY PE- keltainen kaapelinsuojaputki on saatavilla käyttöluokkiin SRS SN16 ja SRE SN64. ROCKY SRS soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, jossa tarvitaan erittäin lujaa rakennetta, sekä suuntaporaamalla tehtäviin alituksiin.

Pipelife ROCKY SRE soveltuu erityisen vaativien maastojen olosuhteisiin kuten louhikkoihin ja matala-asennukseen. ROCKY SRE on kehitetty yhdessä verkonrakentajien kanssa vaativien olosuhteiden kaapelinsuojaputkeksi. ROCKY SRS ja SRE kaapelisuojaputkiin on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. ROCKY kaapelinsuojaputken liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja tai muita järjestelmään sopivia putkiliittimiä asennuskohteen mukaan.