Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

PIPELIFE - Suojaputki vihreä - PE110 Viper3 Tripla SN8/B vih

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - vihreä

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459138958

Sähkönumero

5261516

Toimittajan tuotenumero

70000781

Tukkuerä

300

Materiaali:

muovi

Väri:

vihreä

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

98 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PE-suojaputki, Tripla Triplakaapelinsuojaputki - Viper3 sähkö- ja televerkon rakentamiseen. Putki toimitetaan 6 m saloissa tiivisteellisellä muhvilla. Triplakaapelinsuojaputkien asennusta helpottaa kolmikerrosputken ulkopinnan sileys, putken pituusjäykkää ja keveys. Putken rakenne mahdollistaa pienet suunnanmuutokset. Triplakaapelinsuojaputki - Viper3-kolmikerrosputken ulkopinnan väristä tunnista käyttökohteen. Keltainen on tarkoitettu sähköverkon rakentamiseen, punainen ja harmaa televerkon rakentamiseen. Vihreästä ulkopinnasta tunnistat liikennevalojen kaapelointien rakentamiseen tarkoitetun suojaputken. Triplakaapelinsuojaputki - Viper3 sisäpinnan väriä käytetään erottamaan käyttöluokat. Ulkopinnan värisestä sisäpinnasta tunnistaa käyttöluokan SN16/A. Mustasta sisäpinnasta tunnistaa käyttöluokan SN8/B.