PIPELIFE - Putkijohto Preflex - 16/HF COAX CU 100m Cca

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10.6 mm

  • Väri - vihreä

  • Ulkohalkaisija - 16 mm

  • Koaksiaalikaapelien lukumäärä - 1

  • Vetolanka - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2800 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5420056267458

Sähkönumero

0222637

Toimittajan tuotenumero

1234003150

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

10.6 mm

Väri:

vihreä

Ulkohalkaisija:

16 mm

Koaksiaalikaapelien lukumäärä:

1

Vetolanka:

ei

Materiaali:

polypropeeni

Halogeeniton:

kyllä

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Taipuisuus:

joustava

Pinta-asennus:

ei

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

Maakaapeli:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-5...90 °C

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PREFLEX PUTKIJOHTO 16 HF COAX CU Dca 100m

Valmiiksi kaapeloitu taipuisa Preflex sähköasennusputki. Putkijohto toimitetaan kiepillä. Putkijohto soveltuu monipuolisesti niin ala- ja yläpohjien, betoni- ja seinärakenteiden uudis- ja saneerauskohteissa tehtäviin sähköasennuksiin. Putkijohdon suojaputki valmistetaan joustavasta ja kuormitusta kestävästä polypropeenista.

PIPELIFE -tuote

Tutustu PIPELIFE-sarjaan