PIPELIFE - Putkikiinnike - UV JM/TAM 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii putken halkaisijoille:
16...16 mmTärkeimmät tuotetiedot
Sopii putken halkaisijoille - 16...16 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvaus
Materiaalin laatu - PVC
Suljettu - ei
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718892106152
Sähkönumero
1312500
Toimittajan tuotenumero
1196901970
Tukkuerä
1600
Sopii putken halkaisijoille:
16...16 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Materiaalin laatu:
PVC
Suljettu:
ei
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Soveltuu suojaletkulle:
kyllä
Laajennettavissa:
kyllä
Putkien maksimimäärä:
1
Lisäosalla:
ei
Seinätiivisteellä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Asennusputki UV JM/TAM kannake 16


