PIPELIFE - Putkikiinnike - UV JM/TAM 25

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii putken halkaisijoille:

25...25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii putken halkaisijoille - 25...25 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Materiaalin laatu - PVC

  • Suljettu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718892106176

Sähkönumero

1312502

Toimittajan tuotenumero

1196901972

Tukkuerä

800

Sopii putken halkaisijoille:

25...25 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Materiaalin laatu:

PVC

Suljettu:

ei

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Soveltuu suojaletkulle:

kyllä

Laajennettavissa:

kyllä

Putkien maksimimäärä:

1

Lisäosalla:

ei

Seinätiivisteellä:

ei

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Asennusputki UV JM/TAM kannake 25

UV-suojatut kannakkeet UV-asennusputkien pinta-asennuksiin. Väri musta.