PIPELIFE - Putkitarvike Haarayhde - HT PP Haarayhde 110/110-45

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali liitäntä 1 - polypropeeni

  • Malli / Tyyppi - Y-kappale

  • Liitäntä 1 - Muhvi

  • Kulma - 45 °

  • Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459564542

Sähkönumero

5261447

Toimittajan tuotenumero

70024785

Tukkuerä

8

Materiaali liitäntä 1:

polypropeeni

Malli / Tyyppi:

Y-kappale

Liitäntä 1:

Muhvi

Kulma:

45 °

Pintasuojausliitäntä 1:

käsittelemätön

Materiaali liitäntä 2:

polypropeeni

Liitäntä 2:

Muhvi

Putkiosan pääväri:

harmaa

Pintasuojaliitäntä 2:

käsittelemätön

Pintakäsittelyliitäntä 1:

käsittelemätön

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

110 mm

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

110 mm

Liitäntä 3:

liukupää

Supistus:

ei

Pinnan suojaus liitos 3:

käsittelemätön

Pintakäsittelyliitäntä 2:

käsittelemätön

Pintakäsittely liitos 3:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

HAARAYHDE 110/110-45

Haarayhde viemäriputken liitoksiin. Muhvi ja tiiviste. Käyttökohdealue BD asennettavissa rakennukseen, valuun, maahan tai tonttialueella rakennuksen alla. Valmistettu PP-muovista, tarjoten korkean iskukestävyyden korkeissa ja matalissa lämpötiloissa. Korkea kemikaalien kesto. Valmistettu EN-1451 standardin ja Nordic Poly Mark-laatumerkin mukaisesti.