PIPELIFE - Putkitarvike Supistusyhde - HT PP Supistusyhde 110-75

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali liitäntä 1 - polypropeeni

  • Malli / Tyyppi - 1-osainen

  • Liitäntä 1 - Muhvi

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 110 mm

  • Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459566010

Sähkönumero

5261448

Toimittajan tuotenumero

70024802

Tukkuerä

24

Materiaali liitäntä 1:

polypropeeni

Malli / Tyyppi:

1-osainen

Liitäntä 1:

Muhvi

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

110 mm

Pintasuojausliitäntä 1:

käsittelemätön

Supistus:

kyllä

Muoto:

suora

Liitäntä 2:

liukupää

Epäkeskeinen:

kyllä

Pintasuojaliitäntä 2:

käsittelemätön

Pintakäsittelyliitäntä 1:

käsittelemätön

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

75 mm

Putkiosan pääväri:

harmaa

Pintakäsittelyliitäntä 2:

käsittelemätön

Tiivisteillä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

SUPISTUS 110/75

Supistusyhde viemäriputken koon muuttamiseen. Isompi pää käy viemäriputken muhviin ja pienemmässä päässä muhvi ja tiiviste. Käyttökohdealue BD asennettavissa rakennukseen, valuun, maahan tai tonttialueella rakennuksen alla. Valmistettu PP-muovista, tarjoten korkean iskukestävyyden korkeissa ja matalissa lämpötiloissa. Korkea kemikaalien kesto. Valmistettu EN-1451 standardin ja Nordic Poly Mark -laatumerkin mukaisesti.