PIPELIFE - PVC Kaapelinsuojakouru SN16/A - Kaapelikouru 75X1040 SN16 kelt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1040 mm
Leveys - 111 mm
Korkeus - 83 mm
Materiaalin laatu - PVC
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459120083
Sähkönumero
5261420
Toimittajan tuotenumero
70003331
Tukkuerä
552
Pituus:
1040 mm
Leveys:
111 mm
Korkeus:
83 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suora
Väri:
keltainen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
75...75 mm
Merkinnällä:
kyllä
PVC-suojakouru (entinen nimi: XYS 20120, 120X1035 keltainen)
Pipelife PVC-kaapelikouru sähkö, tele- ja datakaapelien suojaamiseen. PVC -kaapelikouru valmistetaan rakenteellisesti jäykästä PVC -muovista, joka kestää maanpaineen rasituksen vuosikymmenten ajan. PVC -kaapelikourun profiili on optimoitu kestämään kovatkin rasitukset. PVC-kouru on nopea asentaa limittäen. PVC-Kaapelikourut valmistetaan uudistetun SFS 7505 standardin mukaisesti. Kaapelikourut ovat kustannustehokas, nopea ja helppo menetelmä suojata olemassa olevat kaapeloinnit.
- Valmistetaan ja testataan SFS 7505 mukaan.
- Värit, keltainen sähkökaapeleille, punainen telekaapeleille
- Lujuusluokat SN8 ja SN16 (entinen B ja A)
- Kaapelikouru 75 sisähalkaisija 75mm, korkeus 83mm ja leveys 111mm
- Kaapelikouru 90 sisähalkaisija 90mm, korkeus 85mm ja leveys 127mm
- SN8 kourun pituus 1000mm - SN16 kourun pituus 1040mm
- Iskulujuustestaus -10°C
- Alhaisin asennus- ja käsittelylämpötila -25°C
Pipelife PVC-kaapelikouru sähkö, tele- ja datakaapelien suojaamiseen. PVC -kaapelikouru valmistetaan rakenteellisesti jäykästä PVC -muovista, joka kestää maanpaineen rasituksen vuosikymmenten ajan. PVC -kaapelikourun profiili on optimoitu kestämään kovatkin rasitukset. PVC-kouru on nopea asentaa limittäen. PVC-Kaapelikourut valmistetaan uudistetun SFS 7505 standardin mukaisesti. Kaapelikourut ovat kustannustehokas, nopea ja helppo menetelmä suojata olemassa olevat kaapeloinnit.
- Valmistetaan ja testataan SFS 7505 mukaan.
- Värit, keltainen sähkökaapeleille, punainen telekaapeleille
- Lujuusluokat SN8 ja SN16 (entinen B ja A)
- Kaapelikouru 75 sisähalkaisija 75mm, korkeus 83mm ja leveys 111mm
- Kaapelikouru 90 sisähalkaisija 90mm, korkeus 85mm ja leveys 127mm
- SN8 kourun pituus 1000mm - SN16 kourun pituus 1040mm
- Iskulujuustestaus -10°C
- Alhaisin asennus- ja käsittelylämpötila -25°C


