PIPELIFE - PVC Kaapelinsuojakouru SN16/A - Kaapelikouru 90X1040 SN16 kelt

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1040 mm

  • Leveys - 127 mm

  • Korkeus - 85 mm

  • Materiaalin laatu - PVC

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459120076

Sähkönumero

5261440

Toimittajan tuotenumero

70003332

Tukkuerä

483

Pituus:

1040 mm

Leveys:

127 mm

Korkeus:

85 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

suora

Väri:

keltainen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

90...90 mm

Merkinnällä:

kyllä

PVC-suojakouru (entinen nimi: XYS 20140, 140X1035 keltainen)

Pipelife PVC-kaapelikouru sähkö, tele- ja datakaapelien suojaamiseen. PVC -kaapelikouru valmistetaan rakenteellisesti jäykästä PVC -muovista, joka kestää maanpaineen rasituksen vuosikymmenten ajan. PVC -kaapelikourun profiili on optimoitu kestämään kovatkin rasitukset. PVC-kouru on nopea asentaa limittäen. PVC-Kaapelikourut valmistetaan uudistetun SFS 7505 standardin mukaisesti. Kaapelikourut ovat kustannustehokas, nopea ja helppo menetelmä suojata olemassa olevat kaapeloinnit.
- Valmistetaan ja testataan SFS 7505 mukaan.
- Värit, keltainen sähkökaapeleille, punainen telekaapeleille
- Lujuusluokat SN8 ja SN16 (entinen B ja A)
- Kaapelikouru 75 sisähalkaisija 75mm, korkeus 83mm ja leveys 111mm
- Kaapelikouru 90 sisähalkaisija 90mm, korkeus 85mm ja leveys 127mm
- SN8 kourun pituus 1000mm - SN16 kourun pituus 1040mm
- Iskulujuustestaus -10°C
- Alhaisin asennus- ja käsittelylämpötila -25°C