PIPELIFE - Sähköasennusputki taipuisa - HF TAM 32/25m HARMAA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - polypropeeni
Sisähalkaisija - 25.1 mm
Ulkohalkaisija - 32 mm
Taipuisuus - taipuisa
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
300 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
HF TAM Halovolt
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
9010459139177
Sähkönumero
1105332
Toimittajan tuotenumero
1234002595
Tukkuerä
25
Materiaali:
polypropeeni
Sisähalkaisija:
25.1 mm
Ulkohalkaisija:
32 mm
Taipuisuus:
taipuisa
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...90 °C
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
kyllä
Putki valmistetaan lujasta PP-materiaalista. Putkea valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin ja rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Väri vaaleanharmaa. Tuote on CE merkitty.
Putki valmistetaan seuraavien standardien vaatimusten mukaisesti:
SFS-EN 61386-1
SFS-EN IEC 61386-21
SFS-EN IEC 61386-21/A11
SFS-EN 50642
DIN VDE 0604-2-100