PIPELIFE - Suojaputken kaari - 110mm/90° SN16 R 1.0 KELT

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi
PIPELIFE - Suojaputken kaari - 110mm/90° SN16 R 1.0 KELT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 90 °

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459647191

Sähkönumero

5261751

Toimittajan tuotenumero

70011093

Tukkuerä

40

Ulkohalkaisija:

110 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

90 °

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

PVC kaari 110mm/90° SN16 R1.0 kelt

PVC-putkikaaret sähkö- ja televerkon rakentamisessa tehtäviin suunnanmuutoksiin. PVC-kaaria valmistetaan keltaisena ja punaisena. Kaaret soveltuvat molemmissa väreissä kaikkiin putkiverkkoihin. Kaaret valmistetaan 45 ja 90 asteen kulmiin. Ø110-200 kaapelinsuojaputkiin saatavilla myös 15 ja 30 asteen kulmia. PVC-kaaret ovat saatavilla käyttöluokkiin SN8 ja SN16.

PVC-putkikaaren jäykkä rakenne kestää hyvin ulkoisen maanpaineen. PVC-kaaren tiivisteellinen muhvi pitää liitokset tiiviinä myös pohjoismaisissa asennusolosuhteissa. Tiivis liitos varmistaa riittävän paineen keston kaapelointia ja vetonarua asennettaessa puhallustekniikka-asennuksissa. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.

Käytämme kierrätysraaka-ainetta tuotannossamme silloin, kun tuotteen käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset sen sallivat. Kierrätysraaka-ainetta käyttämällä pienennämme lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-putkikaaret ovat yhteensopivia Pipelife kaapelinsuojaputki järjestelmän kanssa.