PIPELIFE - Suojaputken kaari muovi - JM 16 UV, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken nimellishalkaisija - 16 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Malli / Tyyppi - Plug-in
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718892106237
Sähkönumero
1100023
Toimittajan tuotenumero
1196901978
Tukkuerä
120
Materiaali:
muovi
Putken nimellishalkaisija:
16 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Malli / Tyyppi:
Plug-in
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Pintakäsittelymenetelmä:
pinnoittamaton
Hylsyllä:
kyllä
Kiilloitettu pinta:
ei
Taivutuskulma:
90 °
Harjattu pinta:
ei
Kaksiosainen:
ei
Tarkistusaukko ja -kansi:
ei
Taipuisa:
ei
UV-suojatut kaaret UV-asennusputkien liitoksiin. Väri musta.



