PIPELIFE - Suojaputken kaari muovi - JM 25 UV, musta

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Putken nimellishalkaisija - 25 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8718892072297

Sähkönumero

1100027

Toimittajan tuotenumero

1196901554

Tukkuerä

75

Materiaali:

muovi

Putken nimellishalkaisija:

25 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Pintakäsittelymenetelmä:

pinnoittamaton

Hylsyllä:

kyllä

Kiilloitettu pinta:

ei

Taivutuskulma:

90 °

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

Asennusputki UV JM kaari 25



UV-suojatut kaaret UV-asennusputkien liitoksiin. Väri musta.